SIEMENS - Kontaktori110A 55kW 400V 1s 1a - 3RT2047-1NB30 Uc 20-33VUC S3 var

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 130 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621024776

Sähkönumero

3721443

Toimittajan tuotenumero

3RT2047-1NB30

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...33 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...33 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

130 A

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...33 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

55.162 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

110 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

97 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

S3,55kW 400VAC,AC-3,1s+1av,20-33 V AC/DC, sis. varistorin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan