SIEMENS - Kuormanvalvonta ohj. 24VAC/DC - 3RF2990-0GA16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - -99999 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 90 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209581159
Sähkönumero
3823217
Toimittajan tuotenumero
3RF2990-0GA16
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
-99999 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
90 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
-99999 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
-99999 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
-99999 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
laajennettu kuormanvalvontavirta-alue 90 A / 40 °C 400 … 600 V 24 V AC/DC puolijohdereleelle / kontaktorille
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


