SIEMENS - Kytkinvaroke 3KF SITOR - 3KF1306-0LB51 63A 00/000 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille - NH000, NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
82 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869564722
Sähkönumero
3681933
Toimittajan tuotenumero
3KF1306-0LB51
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille:
NH000, NH00
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä/alapuolella
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.5 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkinvaroke 3X63 A 00/000 DIN-kiskoasennus Kehysliittimet kuparille
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


