SIEMENS - LOGO! AM2 AQ 24 0BA8 - 6ED1055-1MM00-0BA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - LOGO! AM2 AQ 24 0BA8 - 6ED1055-1MM00-0BA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 0

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 2

  • Analogilähdöt, määritettävissä - kyllä

  • Lähtö, virta - kyllä

  • Lähtö, jännite - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034106029531

Sähkönumero

2702217

Toimittajan tuotenumero

6ED1055-1MM00-0BA2

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

2

Analogilähdöt, määritettävissä:

kyllä

Lähtö, virta:

kyllä

Lähtö, jännite:

kyllä

Lähtösignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten lähtöjen tulos:

10 Bit

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

35.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

LOGO! AM2 AQ DC 24V, 2xAQ, analogialähtö 0/4-20mA, 0-10V 0BA8

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan