SIEMENS - LOGO! DM16 230R 0BA8 - 6ED1055-1FB10-0BA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - LOGO! DM16 230R 0BA8 - 6ED1055-1FB10-0BA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 85...265 V

  • Syöttöjännite DC - 100...253 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 8

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034106029463

Sähkönumero

2702211

Toimittajan tuotenumero

6ED1055-1FB10-0BA2

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

85...265 V

Syöttöjännite DC:

100...253 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

8

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

8

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

85...265 V

Digitaalilähdön tyyppi:

rele

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tulovirta signaali 1:

0.13 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...265 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virtalähtö:

5 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

0...265 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

71.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

58 mm

LOGO! DM16 230R, 230V 8xDI/8xDO relelähdöt 0BA8

SIEMENS

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan