SIEMENS - LOGO!POWER 15 V / 4 A - 6EP3322-6SB10-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta 1:
4 ATärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 15...15 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4 A
Nimellinen lähtöjännite 1 - 15 V
Upotusleveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022550
Sähkönumero
2702255
Toimittajan tuotenumero
6EP3322-6SB10-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
15...15 V
Enimmäislähtövirta 1:
4 A
Nimellinen lähtöjännite 1:
15 V
Upotusleveys:
54 mm
LOGO!POWER 15 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 15 V / 4 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


