SIEMENS - LOGO!POWER 24 V / 0.6 A - 6EP3330-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.6 A
Upotusleveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022567
Sähkönumero
2702256
Toimittajan tuotenumero
6EP3330-6SB00-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.6 A
Upotusleveys:
18 mm
LOGO!POWER 24 V / 0.6 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 0.6 A

SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


