SIEMENS - Pistokantarele - LZS:RT4A4T30 2 W, 230 V AC LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209674592
Sähkönumero
2702145
Toimittajan tuotenumero
LZS:RT4A4T30
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
15.5 mm
Korkeus:
78 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
71 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


