SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2020-1AA04

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209575769

Sähkönumero

3823103

Toimittajan tuotenumero

3RF2020-1AA04

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

20 A

Laajennettava:

kyllä

20A/AC1, 230...460V 50/60Hz, ohjausj. DC24V



Puolijohderele, 1-vaiheinen 3RF2 Leveys 45 mm, 20 A 48-460 V / 24 V DC ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan