SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2190-1AA04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 90 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209574007
Sähkönumero
3823139
Toimittajan tuotenumero
3RF2190-1AA04
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
90 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
50 A
Laajennettava:
kyllä
90A/AC1, 230...460V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 22,5 mm, 90 A 48-460 V / 24 V DC ruuviliitin
Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 22,5 mm, 90 A 48-460 V / 24 V DC ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


