SIEMENS - Rajakytkin turva. jousiluk.,so - 3SF1314-1SJ11-1BA1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvalukituksen tyyppi - lepovirtaperusteinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - -99999

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - -99999

  • Hätävapautus - ei

  • Sulkuvoima - 2600 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209683662

Sähkönumero

2366551

Toimittajan tuotenumero

3SF1314-1SJ11-1BA1

Tukkuerä

1

Turvalukituksen tyyppi:

lepovirtaperusteinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

-99999

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

-99999

Hätävapautus:

ei

Sulkuvoima:

2600 N

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

-99999 A

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

-99999 A

Rungon rakenne:

muu

Väyläliitäntä:

AS-liitäntä

Tilanäyttö:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

4

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Koskettimen toteutustapa:

hidaskosketin

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:

24...24 V

Anturin leveys:

54 mm

Anturin korkeus:

43.5 mm

Anturin pituus:

185 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

-99999

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

-99999 A

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

-99999 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

-99999 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

-99999 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

lakattu

Turvatietoliikenneprotokolla:

AS-Interface Safety at Work

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rajakytkin turva. jousiluk.,sol.vap., metallikotelo, lukituksenhätäavaus

Turva-asentokytkin ja rumpu Lukitusvoima 2600 N 5 lähestymissuuntaa Metallikotelo, M12-liitin ASIsafe integroitu Kanava 1=toimilaite 1 NC Kanava 2=magneetti 1 NC-jousilukittu Hätävapautus takana ja apuvapautin edessä Magneettijännite 24 V DC /AC Valvontatoimilaite 2 NC/1 NO Valvontamagneetti 2 NC/1 NO Sopiva erillinen toimilaite 3SE5000-0AV0 on tilattava erikseen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan