SIEMENS - RC-pii. AC127-240V DC150-250 - 3RT2936-1CD00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V

  • Käyttöjännite DC - 150...250 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209920514

Sähkönumero

3721389

Toimittajan tuotenumero

3RT2936-1CD00

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

127...240 V

Käyttöjännite DC:

150...250 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

127...240 V

RC-piiri,AC 127...240V, DC 150...250V,S2

Ylijännitesuoja, RC-elementti, 127 ... 240 V AC 150 ... 250 V DC kontaktoreille Koko S2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan