SIEMENS - RC-suoja 24-48VAC 24-70VDC - 3RT2916-1CB00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V
Käyttöjännite DC - 24...70 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209740006
Sähkönumero
3720692
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1CB00
Tukkuerä
1
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...48 V
Käyttöjännite DC:
24...70 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
24...48 V
S00, RC -PIIRI,AC 24...48V, DC 24...70V,
Ylijännitesuoja, RC-elementti, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
Ylijännitesuoja, RC-elementti, 24 ... 48 V AC, 24 ... 70 V DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


