SIEMENS - Sitop PSE200U 0,5-3A 24VDC - 6EP1961-2BA11

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Sitop PSE200U 0,5-3A 24VDC - 6EP1961-2BA11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamitta-alue - 0.5...3 A

  • DC-alivirtavalvonta - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • DC-ylivirtavalvonta - kyllä

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515152651

Sähkönumero

2714038

Toimittajan tuotenumero

6EP1961-2BA11

Tukkuerä

1

Virtamitta-alue:

0.5...3 A

DC-alivirtavalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

5 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

72 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

72 mm

Sitop PSE200U 4-kanavainen suojaus ja diagnostiikkamoduuli, 4 x säädettävä 0,5-3A 24VDC sulake, virranrajoitus, kosketinlähtö

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan