SIEMENS - Sitop Select, 24V/2-10A sulake - 6EP1961-2BA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamitta-alue - 2...10 A
DC-alivirtavalvonta - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta - kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515150640
Sähkönumero
2714004
Toimittajan tuotenumero
6EP1961-2BA00
Tukkuerä
1
Virtamitta-alue:
2...10 A
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
DC-virtahystereesivalvonta:
kyllä
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
72 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


