SIEMENS - Tasopainike - 3SU1000-0AB40-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen

Valaistavissa:

ei

Merkinnällä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - muu

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209937819

Sähkönumero

2324303

Toimittajan tuotenumero

3SU1000-0AB40-0AA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

muu

Painikkeen väri:

vihreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Aukon leveys:

29.5 mm

Aukon korkeus:

11 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Painike, vihreä, Muovi, musta kaulus

Painonappi, 22 mm, pyöreä, muovinen, vihreä, painonappi, litteä hetkellinen kosketintyyppi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan