SIEMENS - Työv.lauk.lohko 1s 110-415 VAC - 5ST3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869187464
Sähkönumero
3222589
Toimittajan tuotenumero
5ST3030
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
6 A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Työvirtalaukaisinlohko 1s, 110-415 VAC

SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


