SIEMENS - V.kisko 1-v. Cu10mm2 6 mod. - 5ST3601

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 105 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869318196
Sähkönumero
3223851
Toimittajan tuotenumero
5ST3601
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
105 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
6
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Syöttökisko 1-nap. 6 mod. Cu 10mm2
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


