SIEMENS - Vari.+LED AC127-240V DC70-150V - 3RT2936-1JL00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
Käyttöjännite DC - 70...150 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209920569
Sähkönumero
3721395
Toimittajan tuotenumero
3RT2936-1JL00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
Käyttöjännite DC:
70...150 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
Varistori + LED,AC127-240V,DC70-150V,S2
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 127 ... 240 V AC 70 ... 150 V DC kontaktoreille Koot S2, S3
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 127 ... 240 V AC 70 ... 150 V DC kontaktoreille Koot S2, S3
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


