SIEMENS - Varist. 127-240VAC 150-250VDC - 3RT2926-1BD00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V

  • Käyttöjännite DC - 150...250 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209779334

Sähkönumero

3720721

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1BD00

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

127...240 V

Käyttöjännite DC:

150...250 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

127...240 V

S0, VARISTORI, AC 127...240V, DC 150...250V,

Ylijännitesuoja, varistori, 127 ... 240 V AC 150 ... 250 V DC moottorikontaktoreille Koko S0

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan