SIEMENS - Varist.+LED AC48-127V DC24-70V - 3RT2936-1JK00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 48...127 V
Käyttöjännite DC - 24...70 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209920552
Sähkönumero
3721394
Toimittajan tuotenumero
3RT2936-1JK00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
48...127 V
Käyttöjännite DC:
24...70 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
48...127 V
Varistori + LED,AC48-127V,DC24-70V,S2
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 48 ... 127 V AC, 24 ... 70 V DC, kontaktoreille Koot S2, S3
Ylijännitesuoja, Varistori LEDillä, 48 ... 127 V AC, 24 ... 70 V DC, kontaktoreille Koot S2, S3
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


