SIEMENS - Varistori 48-127VAC 70-150VDC - 3RT2916-1BC00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 48...127 V
Käyttöjännite DC - 70...150 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209739963
Sähkönumero
3720688
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1BC00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
48...127 V
Käyttöjännite DC:
70...150 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
48...127 V
S00, VARISTORI, AC 48...127V, DC 70...150V,
Ylijännitesuoja, varistori, 48 ... 127 V AC, 70 ... 150 V DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
Ylijännitesuoja, varistori, 48 ... 127 V AC, 70 ... 150 V DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


