SIEMENS - Varistori 575VAC 55kW - 3RT2916-1PB2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 575...575 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 575...575 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209739666
Sähkönumero
3720711
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1PB2
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
575...575 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
575...575 V
S00, VARISTORI, 575V 50/60HZ, 5.5KW,
EMC-ylijännitesuojamoduuli, varistori, 575 V, 50 / 60 Hz, 5,5 kW, moottorin kontaktoreille Koko S00
EMC-ylijännitesuojamoduuli, varistori, 575 V, 50 / 60 Hz, 5,5 kW, moottorin kontaktoreille Koko S00
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


