SIEMENS - Vastaanotin - 7KN1110-0MC00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 19.2...28.8 V

  • Rungon rakenne - muu

  • Prosessorin kellotaajuus - 2483 GHz

  • Tukee PROFIBUS-protokollaa - ei

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869583372

Sähkönumero

2805701

Toimittajan tuotenumero

7KN1110-0MC00

Tukkuerä

0

Syöttöjännite DC:

19.2...28.8 V

Rungon rakenne:

muu

Prosessorin kellotaajuus:

2483 GHz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

2

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

2

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

2

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

Esiasennettu käyttöjärjestelmä:

muu

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Prosessorin tyyppi:

muu

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Linux:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Sisältää kovalevyn:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Bluetooth standardi:

kyllä

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 9x:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2000:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows XP:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows ME:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows CE:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows Vista:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2003 Server:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:

ei

Soveltuu muille käyttöjärjestelmille:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Näytönohjaimella:

ei

Äänikortilla:

ei

Optisella asemalla:

ei

Diskettiasemalla:

ei

Sisältää muita tallennusvälineitä:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Leveys:

18 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

70 mm

Tiedonkeruuyksikkkö Powercenter1000. Kommunikoiville johdonsuojille,valokaarivikasuojille tai sulakkeille. Enintään 24 laitetta.Jännite 24VDC. Bluetooth ja Modbus TCP

Tiedonkeruuyksikkkö Powercenter1000. Kommunikoiville johdonsuojille, valokaarivikasuojille tai sulakkeille. Enintään 24 laitetta.Jännite 24 VDC. Bluetooth ja Modbus TCP

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan