SIEMENS - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - 5SV1316-7KK02, 2C2 30mA A 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suojattujen napojen määrä:
1Napojen määrä yhteensä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 1
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869557847
Sähkönumero
3222475
Toimittajan tuotenumero
5SV1316-7KK02
Tukkuerä
1
Suojattujen napojen määrä:
1
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
2 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Juontava 0-napa:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Lukitsin:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
253 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
kyllä
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sykäysvirrankestoisuus:
1 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...45 °C
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...16 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) 2 A/230 VAC C-käyrä 30 mA tyyppi A Lev. 18 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


