Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

SIEMENS - Virtakisko 4-n Cu16mm2 1016mm - 5ST3716

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko 4-n Cu16mm2 1016mm - 5ST3716

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1016 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869209364

Sähkönumero

3222593

Toimittajan tuotenumero

5ST3716

Tukkuerä

15

Vaiheiden lukumäärä:

4

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1016 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

14

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Syöttökisko 4-nap. Cu 16mm2 pituus 1016mm

Syöttökisko 4-nap. tai 3+N Cu 16mm2 pituus 1016mm katkaistava ilman päätypalaa

SIEMENS

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan