Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

SIEMENS - Virtakisko - 5ST3615

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtakisko - 5ST3615

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869318325

Sähkönumero

3223866

Toimittajan tuotenumero

5ST3615

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

210 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Syöttökisko 3-nap. 4 mod. Cu 10mm2

SIEMENS

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan