SIEMENS - Virtakisko - 5ST3673-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869566580
Sähkönumero
3222599
Toimittajan tuotenumero
5ST3673-0
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
230 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


