SIEMENS - SIGNAL MOD.SM338 3SSI SENSORS - 6ES7338-4BC01-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu laskemiseen - ei
Soveltuu punnitsemiseen - ei
Soveltuu lämmönsäätöön - ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen - ei
Soveltuu painesäädölle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515068853
Sähkönumero
9793047
Toimittajan tuotenumero
6ES7338-4BC01-0AB0
Tukkuerä
1
Soveltuu laskemiseen:
ei
Soveltuu punnitsemiseen:
ei
Soveltuu lämmönsäätöön:
ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen:
ei
Soveltuu painesäädölle:
ei
NC-soveltuva:
ei
Soveltuu sijainnin määrittämiseen:
kyllä
Soveltuu CNC:lle:
ei
Soveltuu SSI:lle:
kyllä
Soveltuu inkrementaalisen tiedon tunnistamiseen:
kyllä
Soveltuu absoluuttisten arvojen tunnistamiseen:
kyllä
Soveltuu läpivirtauksen säätöön:
ei
Soveltuu läpivirtauksen mittaamiseen:
ei
Soveltuu rataohjaukseen:
ei
Redundanssi:
ei
Soveltuu nokka-akseliohjaukseen:
ei
Soveltuu lentäville sahoille:
kyllä
Soveltuu moniakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu yksiakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu moniakseliasemointiin:
kyllä
Soveltuu yksiakseliasemointiin:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm


