Etusivu
Varastointi päättyy

SIEMENS - Simatic S7-1200 paketti 2 - 6AV6651-7HA02-3AA4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Simatic S7-1200 paketti 2 - 6AV6651-7HA02-3AA4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintolohko - ei

  • Peruslaite - kyllä

  • Moduuliräkki - ei

  • Teholähde - ei

  • Analoginen tulomoduuli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042948792827

Sähkönumero

2702067

Toimittajan tuotenumero

6AV6651-7HA02-3AA4

Tukkuerä

1

Toimintolohko:

ei

Peruslaite:

kyllä

Moduuliräkki:

ei

Teholähde:

ei

Analoginen tulomoduuli:

ei

Tietoliikennemoduuli:

ei

Liitäntäkaapeli:

ei

Näyttöpääte:

ei

Dokumentaatio:

ei

Esiasennettu ohjelmisto:

kyllä

Analoginen lähtömoduuli:

ei

Digitaalinen tulomoduuli:

ei

Digitaalinen lähtömoduuli:

ei

Toimintomoduuli:

ei

Tekniikkamoduuli:

ei

Muistiyksikkö:

ei

Simulointimoduuli:

kyllä

Käyttöyksikkö:

ei

Ohjelmointiohjelmisto:

kyllä

Tekninen ohjelmisto:

ei

Visualisointi:

ei

Kirjastoja:

ei

Muita komponentteja:

kyllä

S7-1200+KP300 BASIC STARTERKIT