SIEMENS - SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V3.1 - 6ES7870-1AB01-0YA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmätarvike - kyllä

  • Laskurimoduuleja - ei

  • Varmennusmoduuleja - ei

  • Paikannusmoduuleja - ei

  • Soveltuu turvakäyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4019169009379

Sähkönumero

9793091

Toimittajan tuotenumero

6ES7870-1AB01-0YA0

Tukkuerä

1

Järjestelmätarvike:

kyllä

Laskurimoduuleja:

ei

Varmennusmoduuleja:

ei

Paikannusmoduuleja:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tiedonsiirtomoduuleja:

kyllä

Väylähallintamoduuleja:

kyllä

Simulaatiomoduuleja:

ei

Vianetsintämoduuleja:

ei

Elektronisen paikannuksen moduuleja:

ei

Telepalvelumoduuleja:

ei

Säätömoduuleja:

ei

Analogisten signaalien moduuleja:

ei

Käyttölaitemoduuleja:

ei

Liikkeenohjausmoduuleja:

ei

Toimintatilan kuvantamismoduuleja:

ei

Visualisointimoduuleja:

ei

Sumean ohjauksen moduuleja:

ei

Muita sovellusohjelmamoduuleja:

ei

Dokumentointimoduuleja:

ei

SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V3.1 SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD, HW-DONGLE, CLASS A, 3 LANGUAGES (G,E,F),EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4.2, REFERENCE-HW: CP341 AND CP441-2