SIEMENS - SIMOCODE pro AI-laajennusyks. - 3UF7400-1AA00-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - analoginen moduuli

  • Lämpätilailmaisimen sisääntulo - ei

  • Analogiatulojen lukumäärä - 2

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 1

  • Kytkettävien lähtöjen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209628373

Sähkönumero

3604271

Toimittajan tuotenumero

3UF7400-1AA00-0

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

analoginen moduuli

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

ei

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

0

Sähköisten ulostulojen määrä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

ei

Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:

ei

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

SIMOCODE pro AI-laajennusyks. pro V:een (max.1) 0/4-20mA 1 analog.tul/1analog.läh.

Analogimoduuli, 2 tuloa (passiivinen) ja 1 lähtö, analogisille signaaleille 0/4...20 mA SIMOCODE pro V -perusyksikölle

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan