SIEMENS - SIMOCODE pro C Basic Unit - 3UF7000-1AU00-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jänniteilmaisinmoduuli - ei

  • Virtailmaisinmoduuli - kyllä

  • Kytkentätoiminto - monostabiili

  • Kytkettävien lähtöjen lukumäärä - 3

  • Sähköisten ulostulojen määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209593824

Sähkönumero

3604231

Toimittajan tuotenumero

3UF7000-1AU00-0

Tukkuerä

1

Jänniteilmaisinmoduuli:

ei

Virtailmaisinmoduuli:

kyllä

Kytkentätoiminto:

monostabiili

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

3

Sähköisten ulostulojen määrä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

kyllä

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

ei

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

SIMOCODE pro C, Basic Unit 1, 4 tul/3 läh, term., monost., 110-230 VAC

Perusyksikkö SIMOCODE pro C, PROFIBUS DP -liitäntä 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O vapaasti parametroitavissa, Us: 110...240 V AC/DC, tulo termistoriliitännälle Monostable relelähdöt

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan