SIEMENS - SIMOCODE pro DI-laajennusyks. - 3UF7300-1AB00-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen moduuli

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Lämpätilailmaisimen sisääntulo - ei

  • Kytkentätoiminto - monostabiili

  • Analogiatulojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209606197

Sähkönumero

3604246

Toimittajan tuotenumero

3UF7300-1AB00-0

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

digitaalinen moduuli

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

ei

Kytkentätoiminto:

monostabiili

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

2

Sähköisten ulostulojen määrä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

ei

Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:

ei

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

SIMOCODE pro DI-laajennusyks. pro V:een 4 tul/2 releläh, 24 VDC

Digital module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 24 V DC, relay outputs monostable, max. 2 digital modules, for SIMOCODE pro V basic unit

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan