SIEMENS - SIMOCODE pro DI-laajennusyks. - 3UF7300-1AU00-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen moduuli

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Lämpätilailmaisimen sisääntulo - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209606203

Sähkönumero

3604247

Toimittajan tuotenumero

3UF7300-1AU00-0

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

digitaalinen moduuli

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

ei

Kytkentätoiminto:

monostabiili

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...240 V

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

2

Sähköisten ulostulojen määrä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

ei

Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:

ei

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SIMOCODE pro DI-laajennusyks. pro V:een 4 tul/2 releläh, 110-230 VAC

Digitaalinen moduuli, 4 tuloa ja 2 relelähtöä, tulojännite 110-240 V AC/DC relelähdöt monostabiilit, max. 2 digitaalimoduulia, SIMOCODE pro V -perusyksikköön

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan