SIEMENS - SIMOCODE pro virranmit.moduuli - 3UF7101-1AA00-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jänniteilmaisinmoduuli - ei

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 110...690 V

  • Virtailmaisinmoduuli - kyllä

  • Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz

  • Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ - 110...690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209607934

Sähkönumero

3604237

Toimittajan tuotenumero

3UF7101-1AA00-0

Tukkuerä

1

Jänniteilmaisinmoduuli:

ei

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

110...690 V

Virtailmaisinmoduuli:

kyllä

Mitoitettu toiminta taajuus:

50...60 Hz

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

110...690 V

Kaapeliliitäntä:

läpivientitekniikka

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

0

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

SIMOCODE pro virranmittausmoduuli 2,4 - 25 A, johdon läpivienti



Virranmittausmoduuli, asetusvirta 2,4...25 A Kokonaisleveys 45 mm, suoramuuntaja.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan