SIEMENS - SIMOCODE pro virranmit.moduuli - 3UF7103-1BA00-0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jänniteilmaisinmoduuli - ei

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 110...690 V

  • Virtailmaisinmoduuli - kyllä

  • Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz

  • Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ - 110...690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209632455

Sähkönumero

3604240

Toimittajan tuotenumero

3UF7103-1BA00-0

Tukkuerä

1

Jänniteilmaisinmoduuli:

ei

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

110...690 V

Virtailmaisinmoduuli:

kyllä

Mitoitettu toiminta taajuus:

50...60 Hz

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

110...690 V

Kaapeliliitäntä:

kiskokytkentä

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

0

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

SIMOCODE pro virranmittausmoduuli 20 - 200 A, kiskoliitäntä

Virranmittausmoduuli, asetusvirta 20...200 A kokonaisleveys 120 mm, virtakiskoliitäntä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan