SIEMENS - Sitop PSE200U3-10A 24VDC - 6EP1961-2BA21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-alivirtavalvonta - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta - kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
DC-virtahystereesivalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515152668
Sähkönumero
2714039
Toimittajan tuotenumero
6EP1961-2BA21
Tukkuerä
1
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
DC-virtahystereesivalvonta:
kyllä
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
72 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
72 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


