SIEMENS - SITOP PSU6200 12 V/12 A - 6EP3324-7SB00-3AX0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SITOP PSU6200 12 V/12 A - 6EP3324-7SB00-3AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022970

Sähkönumero

2702297

Toimittajan tuotenumero

6EP3324-7SB00-3AX0

Tukkuerä

1

SITOP PSU6200 12 V/12 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC,(120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/12 A with diagnostics interface



SITOP PSU6200 12 V/12 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/12 A with diagnostics interface

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan