Etusivu

SIEMENS - SITOP PSU6200 24 V/2,5 A - 6EP3332-7SB00-0AX0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SITOP PSU6200 24 V/2,5 A - 6EP3332-7SB00-0AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022901

Sähkönumero

2702290

Toimittajan tuotenumero

6EP3332-7SB00-0AX0

Tukkuerä

1

SITOP PSU6200 24 V/2.5 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC,(120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/2.5 A

SITOP PSU6200 24 V/2.5 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/2.5 A