SIEMENS - SITOP PSU6200 24 V/20 A - 6EP3336-7SB00-3AX0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SITOP PSU6200 24 V/20 A - 6EP3336-7SB00-3AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022949

Sähkönumero

2702294

Toimittajan tuotenumero

6EP3336-7SB00-3AX0

Tukkuerä

1

SITOP PSU6200 24 V/20 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC,(120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/20 A with diagnostics interface

SITOP PSU6200 24 V/20 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/20 A with diagnostics interface

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan