SIEMENS - SITOP PSU6200 24 V/3,7 A - 6EP3333-7LB00-0AX0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SITOP PSU6200 24 V/3,7 A - 6EP3333-7LB00-0AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022918

Sähkönumero

2702291

Toimittajan tuotenumero

6EP3333-7LB00-0AX0

Tukkuerä

1

SITOP PSU6200 3.7 A NEC class II Stabilized power supply Input: 120 -230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/3.7 A

SITOP PSU6200 3.7 A NEC class II Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 24 V DC/3.7 A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan