SIEMENS - Sitop puskurointi moduuli - 6EP1961-3BA01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0.16 min
Syöttöjännite - 24...24 V
Jännitetyyppi - DC
Korkeus - 125 mm
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515152576
Sähkönumero
2714040
Toimittajan tuotenumero
6EP1961-3BA01
Tukkuerä
1
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0.16 min
Syöttöjännite:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
125 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
121 mm
UPS-teknologia:
offline
Paino:
1.2 kg
Verkkohallinta:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sitop buffer moduuli lyhytaikaisiin 24VDC katkoksiin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


