Etusivu

SIEMENS - SKB62 Vent.moot.2800N,10V/20mA - BPZ:SKB62

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SKB62 Vent.moot.2800N,10V/20mA - BPZ:SKB62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännite - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0619

Toimittajan tuotenumero

BPZ:SKB62

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

0-10 V

Syöttöjännite:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

kyllä

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

120 s

Iskunpituus:

20 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

kyllä

Automaattinen käynnintunnistus:

kyllä

Ohjausmoodi on/off:

ei

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Säädettävä voima:

2800 N

Käytönaikainen energiankulutus:

10 W

Ottotehon maksimi:

14 VA

Apukosketin optio:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

0-10 V

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

226 mm

Läpäisy:

hydraulinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

kyllä

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

merkkikohtainen

Suojaustoiminnon tyyppi:

NC (normaalisti kiinni)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

178 mm

Turvatoiminnolla:

kyllä

Korkeus:

375 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

5...95 %

SKB62 Vent.moot., 20 mm, 2800 N, 0..10 V/4..20 mA, 24 V, 120/15/15 s,jousipalautus, 0..1000