SIEMENS - SKB82.50 Venttiilimoottori, 20 - BPZ:SKB82.50
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0622
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SKB82.50
Tukkuerä
1
SKB82.50 Venttiilimoottori, 20 mm, 2800 N, 3-piste, 24 V, 120/120 s


