SIEMENS - SKC82.60 Venttiilimoottori, 40 - BPZ:SKC82.60

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SKC82.60 Venttiilimoottori, 40 - BPZ:SKC82.60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kolmipiste

  • Syöttöjännite - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0629

Toimittajan tuotenumero

BPZ:SKC82.60

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kolmipiste

Syöttöjännite:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Sulkukosketin:

1

Käyttöaika:

120 s

Iskunpituus:

40 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Moduloitava ohjausmoodi:

kyllä

Säädettävä voima:

2800 N

Käytönaikainen energiankulutus:

12 W

Ottotehon maksimi:

15 VA

Apukosketin optio:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

226 mm

Läpäisy:

hydraulinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

merkkikohtainen

Suojaustoiminnon tyyppi:

NO (normaalisti auki)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

178 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

375 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

5...95 %

SKC82.60 Venttiilimoottori, 40 mm, 2800 N, 3-piste, 24 V, 120/120 s