SIEMENS - SQL36E110 Venttiilimoottori, 9 - BPZ:SQL36E110


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0643
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SQL36E110
Tukkuerä
1
SQL36E110 Venttiilimoottori, 90 ast, 400 Nm, 3-piste, 230 V, 12 s