SIEMENS - SQL36E65 Venttiilimoottori, 90 - BPZ:SQL36E65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0644
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SQL36E65
Tukkuerä
1
SQL36E65 Venttiilimoottori, 90 ast, 100 Nm, 3-piste, 230 V, 6 s