Etusivu

SIEMENS - SSB81 Venttiilimoottori, 5,5 m - BPZ:SSB81

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SSB81 Venttiilimoottori, 5,5 m - BPZ:SSB81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kolmipiste

  • Syöttöjännite - 24 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0661

Toimittajan tuotenumero

BPZ:SSB81

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kolmipiste

Syöttöjännite:

24 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

150 s

Iskunpituus:

5.5 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

1.5 m

Automaattinen käynnintunnistus:

kyllä

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Moduloitava ohjausmoodi:

kyllä

Säädettävä voima:

200 N

Ottotehon maksimi:

0.8 VA

Apukosketin optio:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

48 mm

Käyttölämpötila:

1...50 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

merkkikohtainen

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

83 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

81.4 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

kyllä

Sallittu suhteellinen kosteus:

5...85 %

SSB81 Venttiilimoottori, 5,5 mm, 200 N, 3-piste, 24 V, 150 s, 1,5 mkaapeli