Etusivu

SIEMENS - STP321.65L10 Vent.moot. 230VAC - S55174-A202

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - STP321.65L10 Vent.moot. 230VAC - S55174-A202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0676

Toimittajan tuotenumero

S55174-A103

Tukkuerä

1

STP23 Vent.moot., 2,5 mm, 230V AC, NO